pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0066240 UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2X22AWG/7 - 0066240

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0066240 UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2X22AWG/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044773444339

Codice prodotto

LPP0066240

Cod. produttore

0066240

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate - UL/CSA recognized UNITRONIC® LiYCY (TP) A UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, schermato, strumentazione, controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta