pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0065108 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X6 - 0065108

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0065108 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Specifica isolamento fili - Gomma (silicone)

  • Colore filo - Bianco

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773445169

Codice prodotto

LPP0065108

Cod. produttore

0065108

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore filo:

Bianco

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Isolamento con calza in fibra di vetro