pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0065107 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X4 - 0065107

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0065107 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773445244

Codice prodotto

LPP0065107

Cod. produttore

0065107

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore filo:

Bianco

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Isolamento con calza in fibra di vetro