pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0065103/100 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X0,75 - 0065103/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0065103/100 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774689883

Codice prodotto

LPP0065103/100

Cod. produttore

0065103/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

180 °C

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Bianco

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

16.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

14 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.75; Bianco; U/U: 300/500 V; Silicone; -50?C - 180?C; Posa fissa