LAPP ITALIA SRL - LPP0063001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X150 BK - 0063001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773445954
Codice prodotto
LPP0063001
Cod. produttore
0063001
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
1
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
250 kcmil
Diametro del conduttore:
15.2 mm
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
180 °C
Isolamento filo:
Gomma
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
20 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
120 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no