LAPP ITALIA SRL - LPP0058001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BK - 0058001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Dimensioni AWG - 4
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 2 kcmil
Confezione
1 M
EAN
4044773446609
Codice prodotto
LPP0058001
Cod. produttore
0058001
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Dimensioni AWG:
4
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
2 kcmil
Diametro del conduttore:
6.68 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Gomma
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
180 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Rinforzo del materiale:
Rame
Materiale del rivestimento:
Senza
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
10.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-50...180 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
61.8 mm
Tensione nominale U:
500 V


