pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0054005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 YE - 0054005

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0054005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Dimensioni AWG - 10

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 10 kcmil

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773447101

Codice prodotto

LPP0054005

Cod. produttore

0054005

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Dimensioni AWG:

10

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

10 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Gomma

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Giallo

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

180 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Rinforzo del materiale:

Rame

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Tensione nominale U:

500 V

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr