LAPP ITALIA SRL - LPP0052006/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GN - 0052006/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774688862
Codice prodotto
LPP0052006/100
Cod. produttore
0052006/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
14
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
14 kcmil
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
180 °C
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Verde
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
3.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
20.4 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
30 kg/km
Rinforzo del materiale:
Rame
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no