LAPP ITALIA SRL - LPP0051005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 YE - 0051005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Colore filo - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773447859
Codice prodotto
LPP0051005
Cod. produttore
0051005
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Colore filo:
Giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


