pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0051000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GNYE - 0051000/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0051000/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Dimensioni AWG - 16

  • Diametro del conduttore - 1.38 mm

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774688671

Codice prodotto

LPP0051000/100

Cod. produttore

0051000/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Dimensioni AWG:

16

Diametro del conduttore:

1.38 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Schermo:

no

Rinforzo del materiale:

Rame

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

2.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...180 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

16.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

20 kg/km

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr