pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0048104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 RD - 0048104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0048104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Colore filo - Rosso

  • Schermo - no

  • Rinforzo del materiale - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773448924

Codice prodotto

LPP0048104

Cod. produttore

0048104

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Rinforzo del materiale:

Rame

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr