pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0048002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 BU - 0048002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0048002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

  • Colore filo - Blu

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773449129

Codice prodotto

LPP0048002

Cod. produttore

0048002

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Diametro esterno circa:

2.1 mm

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Rame

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr