pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0047104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 RD - 0047104/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0047104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774688268

Codice prodotto

LPP0047104/100

Cod. produttore

0047104/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

11.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

5 kg/km