pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00469203 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G6 - 00469203

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00469203 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 10

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

3270 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773449433

Codice prodotto

LPP00469203

Cod. produttore

00469203

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

10

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

10 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

15.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

62.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00469203 - OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G6