pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046909/500 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 - 0046909/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046909/500 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774671826

Codice prodotto

LPP0046909/500

Cod. produttore

0046909/500

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

133.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...180 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

103 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi multipolare in silicone con accresciuta resistenza meccanica, approvato ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C Per impiego internazionale ed elevata resistenza grazie alla qualità EWKF