pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046735 OLFLEX HEAT 180 C MS 4G4 - 0046735

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 12

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4093 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774764047

Codice prodotto

LPP0046735

Cod. produttore

0046735

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

12 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

13.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi in silicone schermati e certificati per il Nordamerica (AWM) ÖLFLEX® HEAT 180 C MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C MS = Multi Standard Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr