LAPP ITALIA SRL - LPP0046717 OLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,5 - 0046717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 16
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774764153
Codice prodotto
LPP0046717
Cod. produttore
0046717
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
16 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
10.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
202 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no