pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046716/1000 OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5 - 0046716/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046716/1000 OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774802886

Codice prodotto

LPP0046716/1000

Cod. produttore

0046716/1000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

57.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

126 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0046716/1000 - OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1 5