LAPP ITALIA SRL - LPP0046709 OLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,0 - 0046709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 18
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
2698 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774764207
Codice prodotto
LPP0046709
Cod. produttore
0046709
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
18
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
18 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
190 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
38 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


