LAPP ITALIA SRL - LPP00466343 OLFLEX HEAT 180 MS 4G4 - 00466343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 12
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773449990
Codice prodotto
LPP00466343
Cod. produttore
00466343
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
12
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
12 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
12.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
189 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


