LAPP ITALIA SRL - LPP0046628 OLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 - 0046628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Specifica isolamento fili - Gomma (silicone)
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2698 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773450088
Codice prodotto
LPP0046628
Cod. produttore
0046628
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


