pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00465093 OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1 - 00465093

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00465093 OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 18

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773450682

Codice prodotto

LPP00465093

Cod. produttore

00465093

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

18

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

18 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00465093 - OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1