pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046507 OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1 - 0046507

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046507 OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773450729

Codice prodotto

LPP0046507

Cod. produttore

0046507

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G1; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -50?C - 180?C; Flessibile