pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00463313/100 OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G6 - 00463313/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00463313/100 OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3270 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774669953

Codice prodotto

LPP00463313/100

Cod. produttore

00463313/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

17.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

358 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

107.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

591 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G6; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Schermato; -50?C - 180?C; Flessibile