pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046208/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 3G1 - 0046208/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046208/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 3G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774668581

Codice prodotto

LPP0046208/100

Cod. produttore

0046208/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

18 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

32.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

106 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G1; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -50?C - 180?C; Flessibile