pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00462043/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75 - 00462043/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00462043/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774668468

Codice prodotto

LPP00462043/100

Cod. produttore

00462043/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

38.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

145 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 5G0.75; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -50?C - 180?C; Flessibile