LAPP ITALIA SRL - LPP0046019 OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X2,5 - 0046019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773044850
Codice prodotto
LPP0046019
Cod. produttore
0046019
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
132 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
35.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-60...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
128 kg/km


