pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046014/50 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5 - 0046014/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046014/50 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774667027

Codice prodotto

LPP0046014/50

Cod. produttore

0046014/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

32 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

109 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi in silicone con campo di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Adatto a molteplici applicazioni Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr