pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00460043 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0,75 - 00460043

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00460043 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773045642

Codice prodotto

LPP00460043

Cod. produttore

00460043

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

127.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...180 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi in silicone con campo di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Adatto a molteplici applicazioni Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr