pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046001 OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X0,75 - 0046001

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Specifica isolamento fili - Gomma (silicone)

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773045697

Codice prodotto

LPP0046001

Cod. produttore

0046001

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi in silicone con campo di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Adatto a molteplici applicazioni Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr