LAPP ITALIA SRL - LPP0045231 OLFLEX CRANE PUR 4G16 - 0045231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Tensione nominale U - 1 kV
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
EAN
4044774456492
Codice prodotto
LPP0045231
Cod. produttore
0045231
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Tensione nominale U:
1 kV
Numero di fili:
4
Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni


