pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045225 OLFLEX CRANE PUR 4G4 - 0045225

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774813059

Codice prodotto

LPP0045225

Cod. produttore

0045225

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Diametro esterno circa:

14.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

107.25 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Numero di fili:

4

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni