pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0045210 OLFLEX CRANE PUR 7G1,5 - 0045210

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Organo portante - Kevlar

  • Numero di fili ausiliari - 0

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773815337

Codice prodotto

LPP0045210

Cod. produttore

0045210

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Isolamento filo:

Altro

Organo portante:

Kevlar

Numero di fili ausiliari:

0

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

0 mm²

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro esterno circa:

12.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Numero di fili:

7

Marcatura filo:

Cifre

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni