pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0044851 UNITRONIC LIYCY A 10X18AWG/19 - 0044851

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0044851 UNITRONIC LIYCY A 10X18AWG/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 10

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773047271

Codice prodotto

LPP0044851

Cod. produttore

0044851

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

10

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

11.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

172.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

69 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSA UNITRONIC® LiYCY A UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta