LAPP ITALIA SRL - LPP0044735 UNITRONIC LIYCY A 5X20AWG/7 - 0044735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 5
Elemento ritorto - No
Diametro esterno circa - 7.3 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4044773047523
Codice prodotto
LPP0044735
Cod. produttore
0044735
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
5
Elemento ritorto:
No
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


