pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0044716 UNITRONIC LIYCY A 16X22AWG/7 - 0044716

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0044716 UNITRONIC LIYCY A 16X22AWG/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 16

  • Elemento ritorto - No

  • Diametro esterno circa - 9.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773047585

Codice prodotto

LPP0044716

Cod. produttore

0044716

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

16

Elemento ritorto:

No

Diametro esterno circa:

9.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSA UNITRONIC® LiYCY A UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta