LAPP ITALIA SRL - LPP0044712 UNITRONIC LIYCY A 12X22AWG/7 - 0044712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 12
Elemento ritorto - No
Superficie conduttore - Stagnato
Diametro esterno circa - 8.9 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773047592
Codice prodotto
LPP0044712
Cod. produttore
0044712
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
12
Elemento ritorto:
No
Superficie conduttore:
Stagnato
Diametro esterno circa:
8.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


