LAPP ITALIA SRL - LPP0044702 UNITRONIC LIYCY A 2X22AWG/7 - 0044702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Elemento ritorto - No
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4044773047851
Codice prodotto
LPP0044702
Cod. produttore
0044702
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


