pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00440323 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G16 - 00440323

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.0006 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773048681

Codice prodotto

LPP00440323

Cod. produttore

00440323

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.0006 kV

Isolamento filo:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Diametro esterno circa:

27.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

0.001 kV

Numero di fili:

5

Marcatura filo:

Colore

Cavi avvolgibili su tamburo per elevate sollecitazioni meccaniche ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Struttura rinforzata della guaina esterna Organo di supporto centrale e resistente allo strappo Adatto per carico di trazione estremo