pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00440263 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50 - 00440263

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00440263 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.0006 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773048858

Codice prodotto

LPP00440263

Cod. produttore

00440263

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.0006 kV

Isolamento filo:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Diametro esterno circa:

40.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U:

0.001 kV

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Colore

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00440263 - OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50