pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0044008 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 7G1,5 - 0044008

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0044008 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 7G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Gomma

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - Gomma

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773049312

Codice prodotto

LPP0044008

Cod. produttore

0044008

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Gomma

Specifica materiale mantello:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Gomma

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

18.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...60 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Peso:

600 kg/km

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 7G1 5