pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00430333 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G4 - 00430333

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00430333 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.0006 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Con conduttore di protezione - sì

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773049510

Codice prodotto

LPP00430333

Cod. produttore

00430333

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.0006 kV

Isolamento filo:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Diametro esterno circa:

19.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...80 °C

Tensione nominale U:

0.001 kV

Numero di fili:

5

Marcatura filo:

Colore

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Robusto e altamente performante Adatto per l'impiego all'aperto Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata