pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0043009 OLFLEX CRANE NSHTOU 12G1,5 - 0043009

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050189

Codice prodotto

LPP0043009

Cod. produttore

0043009

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Robusto e altamente performante Adatto per l'impiego all'aperto Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata