pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00430053 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5 - 00430053

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Organo portante - Canapa

  • Numero di fili ausiliari - 0

  • Sezione nominale del conduttore ausiliario - 0 mm²

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773050233

Codice prodotto

LPP00430053

Cod. produttore

00430053

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Organo portante:

Canapa

Numero di fili ausiliari:

0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

0 mm²

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro esterno circa:

14.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Colore

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Robusto e altamente performante Adatto per l'impiego all'aperto Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata