LAPP ITALIA SRL - LPP0042022 OLFLEX LIFT F 20G1 300/500V - 0042022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 20
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773050332
Codice prodotto
LPP0042022
Cod. produttore
0042022
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
20
Tensione nominale U0:
300 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Kevlar
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
57 mm
Altezza della linea circa:
4.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


