LAPP ITALIA SRL - LPP00420163 OLFLEX LIFT F 4G25 450/750V - 00420163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4120 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773050363
Codice prodotto
LPP00420163
Cod. produttore
00420163
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
42 mm
Altezza della linea circa:
12.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
127 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
127 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


