LAPP ITALIA SRL - LPP0042006 OLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V - 0042006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773050530
Codice prodotto
LPP0042006
Cod. produttore
0042006
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
Tensione nominale U0:
450 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
41.5 mm
Altezza della linea circa:
5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
50 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


