LAPP ITALIA SRL - LPP00420023 OLFLEX LIFT F 5G1,5 450/750V - 00420023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773050578
Codice prodotto
LPP00420023
Cod. produttore
00420023
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
450 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
19 mm
Altezza della linea circa:
5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
50 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


