pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00420013 OLFLEX LIFT F 4G1,5 450/750V - 00420013

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00420013 OLFLEX LIFT F 4G1,5 450/750V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773050592

Codice prodotto

LPP00420013

Cod. produttore

00420013

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Larghezza della linea circa:

15 mm

Altezza della linea circa:

5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi piatti in PVC flessibili resistenti alle basse temperature ÖLFLEX® LIFT FPreviousNext ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-F Adatto per l'impiego in catene portacavi Salvaspazio Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi