LAPP ITALIA SRL - LPP0041059/1000 OLFLEX CRANE F 4G16 - 0041059/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1000 M
Impronta di carbonio del prodotto
3781 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774664286
Codice prodotto
LPP0041059/1000
Cod. produttore
0041059/1000
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
38 mm
Altezza della linea circa:
13 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
130 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
1150 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


